樹脂ベアリング EO-6Bタイプ

樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ - イースタン精工
(2件のレビュー)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
全10種類を絞り込む
外径(mm)
ねじ寸法
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ベアリング
外径(mm)
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
幅(mm)
ツバ厚(mm)
寸法r(mm)
六角穴対辺(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36905556EO-0619-6B696ZZ19M6×1.0086152.57.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
36905565EO-0620-6B696ZZ20M6×1.0086152.57.7
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
36905574EO-0622-6B696ZZ22M6×1.0087152.58.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
36905583EO-0624-6B696ZZ24M6×1.0087152.59.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
36905592EO-0626-6B696ZZ26M6×1.0088152.510.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
36905601EO-0630-6B608ZZ30M6×1.0089152.520.0
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
36905617EO-0635-6B608ZZ35M6×1.0089152.522.9
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
36905626EO-0840-6B6200ZZ40M8×1.251212265.051.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36905635EO-0845-6B6200ZZ45M8×1.251212265.056.8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
36905644EO-0850-6B6200ZZ50M8×1.251212265.062.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36905574
2024-01-16
用途: 積水ハウスの大型クローゼットの扉の補修に

廃盤になったローラー付き金具を親切な鉄工所にて再作成してもらうために購入しました。アルミ製のU型の溝に合致するのでよかったです。
いろいろなタイプの樹脂ベアリングがありましたが、鉄工所の作業的にはこのタイプのものが合致したようです。

対象商品 : 36905644
2012-07-07
用途: 転倒防止用補助車。
ケアオフィス ICHIZ

使ってみて、ベストでした。
欲を言えば、外形を上に何種類かほしいと感じています。

MonotaROからの回答

ご要望あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする