イースタン精工
樹脂ベアリング EO-Bタイプ
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途
ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ねじ寸法
M6×1.00
使用温度範囲
-20~80℃
ねじ長さ(mm)
8
寸法r(mm)
5
精度等級
JIS B 1514 0級
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36905653
EO0619B
19
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
36905662
EO0620B
20
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905671
EO0622B
22
7
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905696
EO0626B
26
8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905705
EO0630B
30
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
36905714
EO0635B
35
9
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905687
EO-0624-B
24
7
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方