樹脂ベアリング EU-Bタイプ

樹脂ベアリング EU-Bタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング EU-Bタイプ - イースタン精工
(1件のレビュー)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36905872EU0622B227
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905881EU0624B247
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905906EU0630B309
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
36905915EU0635B359
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
36905897EU0626B268
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36905915
2021-07-02
用途: レコードプレーヤーのサブプーリー
その他業種

回転させると異音が発生する。ボールベアリング部の精度が悪いのか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする