イースタン精工
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途
ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法
M6×1.00
使用温度範囲
-20~80℃
ねじ長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
ツバ厚(mm)
0.5
六角穴対辺(mm)
2.5
精度等級
JIS B 1514 0級
角度M(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36905976
EV06226B
22
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
36905985
EV06246B
24
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905994
EV06266B
26
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36906003
EV06306B
30
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36906012
EV06356B
35
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方