曜日別特売

樹脂ベアリング Eタイプ

樹脂ベアリング Eタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプ - イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプ - イースタン精工
(4件のレビュー)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
全14種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36906125E04134135
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36906134E04144145
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36906143E05165165
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36906152E05185185
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36906161E06196196
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
36906177E06206206
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
36906186E06226226
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36906195E06246246
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
36906204E08268268
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
36906213E08308309
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
36906222E08358359
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
36906231E1040104012
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36906247E1045104512
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36906256E1050105012
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36906231
2023-08-20
用途: 自動ドアのガイドローラーの交換
有限会社 矢口商事飲食業

Uタイプが欲しかったが、無いので削って作成。部品としては良い出来です。

対象商品 : 36906186
2021-05-07
用途: 浴室ドアの戸車として
その他業種

非常に良く滑り、ガラガラとしていた引き戸が楽になった。

1が参考にしています
対象商品 : 36906125
2020-07-21
用途: 映像撮影機材の稼働部品として
サービス業

スライダーという映像撮影機材で小型のものを使用しているのですが、元からついている樹脂ガイドローラーが非常に安いつくりになっていたので交換を検討していたところ本製品を見つけました。
交換してからはかなり安定した動きになっています。実際に想定されている用途とは若干違うかと思いますが、精度も非常に高くかなり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36906213
2017-12-13
用途: 樹脂ベアリングの交換

以前使用時、良かったので今回もこの商品に決めました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする