曜日別特売

グライトロンFブッシュ

グライトロンFブッシュ - オイレス工業グライトロンFブッシュ - オイレス工業グライトロンFブッシュ - オイレス工業グライトロンFブッシュ - オイレス工業グライトロンFブッシュ - オイレス工業グライトロンFブッシュ - オイレス工業グライトロンFブッシュ - オイレス工業グライトロンFブッシュ - オイレス工業
(2件のレビュー)

完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3690658177B-03051パック(4個)5--
オープン
798
878(税込)
6日以内出荷
3690659777B-04061パック(4個)6--
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
3690660677B-05081パック(4個)8--
オープン
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690661577B-06081パック(4個)8--
オープン
798
878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3690662477B-06101パック(4個)10--
オープン
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
3690663377B-07081パック(4個)8--
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3690664277B-08081パック(4個)8--
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
3690665177B-08101パック(4個)10--
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690666777B-09101パック(4個)10--
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690667677B-10101パック(4個)10--
オープン
4,980
5,478(税込)
10日以内出荷
3690668577B-10151パック(4個)15--
オープン
4,980
5,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690669477B-12101パック(4個)10--
オープン
4,980
5,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3690670377B-12151パック(4個)15--
オープン
6,980
7,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690671277B-15151パック(4個)15--
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690672177B-15201パック(4個)20--
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3690673777B-16151パック(4個)15--
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690674677B-16201パック(4個)20--
オープン
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690675577B-17151パック(4個)15--
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690676477B-18151パック(4個)15--
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690677377B-18201パック(4個)20--
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690678277B-20201パック(4個)20--
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
3690679177B-20251パック(4個)25--
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690680777B-25201パック(4個)20--
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
3690681677B-25251パック(4個)25--
オープン
5,980
6,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3690682577B-30251パック(4個)25--
オープン
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3691019477B-30301パック(4個)30--
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
7582405277B-40301個304840
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
7582406177B-40401個404840
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582407777B-50401個406050
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582408677B-50501個506050
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582431477B-03031個363
オープン
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
7582432377B-04051個574
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582433277B-04081個874
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582434177B-05051個585
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582435777B-05101個1085
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582436677B-06051個596
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582437577B-06061個696
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582438477B-08151個15128
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
7582439377B-10081個81410
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582440277B-12201個201612
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582441177B-15101個102115
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
7582442777B-16251個252216
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582443677B-20151個152620
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
7582444577B-20301個302620
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582445477B-25301個303125
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582446377B-30201個203630
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2295067377B-05061個6--
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
3691020377B-05061パック(4個)6--
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3691020377B-05062295067377B-050677B-0506 グライトロンFブッシュ オイレス工業 22950673グライトロンFブッシュオイレス工業1個
189
税込208
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75824357
2020-11-17
用途: 滑り軸受
その他業種

低負荷でタイミングベルトを回すシャフトの軸受けとして使っています。シャフト、カラーと合わせて価格を抑えた構成で組み立てられて満足しています。練習キット用の部品なので、耐久性は未確認です。

対象商品 : 36906642
2018-01-28
用途: 機械のメンテナンス

包装も丁寧で到着も早かったです。品質的には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする