曜日別特売

円すいころ軸受(ベアリング)

円すいころ軸受(ベアリング) - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング) - NTN(エヌティーエヌ)
(7件のレビュー)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。

用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
幅C(mm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36909783303042052151316.25
1,820
819
901(税込)
当日出荷
369098353031050110272329.25
6,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
369098533031260130312633.5
9,360
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
369098623031365140332836
11,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
369098873031575160373140
18,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
369098963031680170393342.5
23,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
369099663201050802015.520
5,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3690998432013651002317.523
7,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
369100023201575115251925
11,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
369100113201680125292229
13,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
369101153221365120312732.75
8,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
36910176323073580312532.75
4,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36909661302031740121113.25
1,280
取扱い終了
代替品有
3690967730208408018-19.75
2,170
取扱い終了
代替品有
3690968630209458519-20.75
3,080
取扱い終了
代替品有
3690969530210509020-21.75
2,980
取扱い終了
代替品有
36909704302115510021-22.75
3,380
取扱い終了
代替品有
36909713302126011022-23.75
3,920
取扱い終了
代替品有
36909722302136512023-24.75
4,790
取扱い終了
代替品有
369097313021470125242126.25
6,730
取扱い終了
代替品有
36909747302157513025-27.25
6,100
取扱い終了
代替品有
36909756302168014026-28.25
6,990
取扱い終了
代替品有
3690976530302154213-14.25
1,160
取扱い終了
代替品有
3690977430303174714-15.25
1,190
取扱い終了
代替品有
3690979230306307219-20.75
1,890
取扱い終了
代替品有
3690980130307358021-22.75
2,210
取扱い終了
代替品有
3690981730308409023-25.25
3,110
取扱い終了
代替品有
369098263030945100252227.25
4,180
取扱い終了
代替品有
369098443031155120292531.5
6,080
取扱い終了
代替品有
369098713031470150353038
11,400
取扱い終了
代替品有
369099143200525471511.515
2,210
取扱い終了
代替品有
3690992332006305517-17
1,770
取扱い終了
代替品有
36909932320073562181418
2,670
取扱い終了
代替品有
369099413200840681914.519
3,500
取扱い終了
代替品有
369099573200945752015.520
3,450
取扱い終了
代替品有
369099753201260952317.523
5,300
取扱い終了
代替品有
369099933201470110251925
6,420
取扱い終了
代替品有
36910027322042047181519.25
2,290
取扱い終了
代替品有
36910036322052552181619.25
1,920
取扱い終了
代替品有
3691004532206306220-21.25
1,810
取扱い終了
代替品有
3691005432207357223-24.25
2,100
取扱い終了
代替品有
3691006332208408023-24.75
2,800
取扱い終了
代替品有
3691007232209458523-24.75
3,050
取扱い終了
代替品有
3691008132210509023-24.75
3,270
取扱い終了
代替品有
36910097322115510025-26.75
3,730
取扱い終了
代替品有
36910106322126011028-29.75
4,450
取扱い終了
代替品有
369101243221470125312733.25
7,360
取扱い終了
代替品有
369101333221575130312733.25
8,010
取扱い終了
代替品有
36910142322168014033-35.25
8,030
取扱い終了
代替品有
36910151323052562242025.25
2,760
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3690966130203003363574T-3020330203 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336357円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
3690967730208003364024T-3020830208 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336402円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,498
税込1,648
代替品があります。
3690968630209003364114T-3020930209 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336411円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
3690969530210003364274T-3021030210 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336427円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
3690970430211003356754T-3021130211 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335675円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
3690971330212003356844T-3021230212 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335684円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,598
税込2,858
注文コードおよび品番が変更になりました。
3690972230213003356934T-3021330213 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335693円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36909731302140883870630214U30214 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08838706円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
3690974730215003357114T-3021530215 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335711円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
3,998
欠品中
税込4,398
注文コードが変更になりました
3690975630216003357274T-3021630216 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335727円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
3690976530302003358064T-3030230302 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335806円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
3690977430303003358154T-3030330303 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335815円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
779
税込857
注文コードが変更になりました
3690979230306003358424T-3030630306 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335842円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
3690980130307003358514T-3030730307 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335851円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
3690981730308003358674T-3030830308 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335867円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
3690982630309003358764T-3030930309 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335876円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
3690984430311003358944T-3031130311 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335894円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
36909871303140033592130314U30314 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00335921円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
3690991432005809469604T-32005X32005 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 80946960円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3690992332006088397134T-32006X32006 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08839713円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。(メーカーモデルチェンジ(後継品)です)
3690993232007734591284T-32007X32007 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) 73459128円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3690994132008734591374T-32008X32008 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) 73459137円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3690995732009088398354T-32009X32009 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08839835円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
3690997532012088399664T-32012X32012 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08839966円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36909993320140884002732014XU32014 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08840027円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
3691002732204088405714T-3220432204 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08840571円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
3691003632205088405964T-3220532205 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08840596円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
3691004532206003364364T-3220632206 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336436円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
3691005432207003364454T-3220732207 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336445円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,498
税込1,648
代替品があります。
3691006332208003364544T-3220832208 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336454円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
3691007232209003364634T-3220932209 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336463円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
3691008132210003364724T-3221032210 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336472円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
3691009732211003360254T-3221132211 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336025円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
36910106322120033603432212U32212 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336034円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36910124322140033605232214U32214 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336052円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
36910133322150033606132215U32215 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336061円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
36910142322160033607732216U32216 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336077円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
3691015132305003361564T-3230532305 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 00336156円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36909914
2022-07-16
用途: XJR1200のステアリング部分に使用。

ノーマルはボール軸受けですが、軽い衝撃でもレースに凹みができてゴロゴロカクカクになるので、ローラータイプのコレに交換しました。
XJR1200にそのままボルトオンで付きます。好みのトルクまで安心してナットを締められ、動きは全く問題なくスムーズで、耐久性は間違いなくこちらのほうが上です。
ステアリングがゴロゴロしちゃってる人は必ず交換しましょう。目からウロコが20枚くらい落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 36909941
2022-06-04
用途: デフのサイドベアリングに

NTNなので物に間違いはありません。
純正品と同寸法のものを取りました。
価格は1/2ほど。

対象商品 : 36909941
2018-07-03
用途: 農業機械の修理
運輸・通信業

梱包も丁寧 商品も精密に作られていますので 交換部品として安心して使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 36909914
2017-09-18
用途: オートバイ純正部品に代用

純正部品と同じものですのでこちらで購入したほうが価格の面で圧倒的にお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 36909914
2020-04-03
用途: スズキGSF1200ステムベアリング(アッパー)用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と同じNTN製。サイズ、基本動(静)定格荷重も全く同じ。品質は全く問題ありません。価格的にこちらを選択する方がお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 36909914
2015-12-02
用途: バイクのステアリングステム

純正部品と同じ国内一流メーカーの製品なので、品質はまったく問題ありません。価格も半額以下で非常に助かります。オイルシールも有ると良いのですが、サイズが合いそうなものがありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 36909914
2015-06-22
用途: オートバイの部品として使用
建設業・工事業

安心できる国内メーカーを購入しました。
純正部品との大きな差は感じられないので良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする