KANA(片山チエン)
TYC オフセットリンク
TYCブランドの標準品です。
仕様
オフセットリンク
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
ピン形式
オフセットリンク
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36911716
TYC35-2OL
9.525
4.78
320
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36911795
TYC80-2OL
25.4
15.88
120
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36911734
TYC40-2OL
12.7
7.92
240
¥
290
取扱い終了
36911752
TYC50-2OL
15.875
9.52
192
¥
350
取扱い終了
返品不可
36911777
TYC60-2OL
19.05
12.7
160
¥
460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください