KANA(片山チエン)
KSCシャフトカラー
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途
アイドラ・スプロケットの位置決め。
ベアリングハウジングとシャフトの固定。
スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。
トラスコ品番
295-4974
質量(kg)
0.022
寸法B(mm)
10
寸法D1(Φmm)
20
軸穴径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36912041
KSC 0510-SL
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください