曜日別特売

ローレット駒

ローレット駒 - スーパーツールローレット駒 - スーパーツールローレット駒 - スーパーツール

切れ味がよく、長持ちします。

種別平目外径(mm)21.5穴径(mm)6幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N内容量1個
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36921437KNCF2105R0.16mm0.5
5,410
4,898
5,388(税込)
当日出荷
36921446KNCF2106R0.19mm0.6
5,410
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
36921455KNCF2108R0.25mm0.8
5,410
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
36921464KNCF2110R0.32mm1.0
5,410
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
36921473KNCF2112R0.38mm1.2
5,410
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
36921482KNCF2115R0.48mm1.5
5,410
4,898
5,388(税込)
当日出荷
36921491KNCF2116R0.51mm1.6
5,410
4,898
5,388(税込)
当日出荷
36921507KNCF2118R0.57mm1.8
5,410
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
36921516KNCF2120R0.64mm2.0
5,410
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする