曜日別特売

転造ローレット駒

転造ローレット駒 - スーパーツール転造ローレット駒 - スーパーツール転造ローレット駒 - スーパーツール転造ローレット駒 - スーパーツール
(1件のレビュー)

じん性と耐摩性に優れています。

種別アヤ目内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
ピッチ(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36921613KN12CRL0.58mm1.8116.05.564.76
3,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36921622KN12-FRL0.24mm0.7516.05.564.76
3,320
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
36921631KN12MRL0.37mm1.1516.05.564.76
3,320
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
36921647KN30CRL0.58mm1.8119.26.356.35
3,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
36921656KN30FRL0.24mm0.7519.26.356.35
3,480
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
36921665KN30MRL0.37mm1.1519.26.356.35
3,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36921665
2021-12-04
用途: ローレット加工に
建設業・工事業

何度も使っていて信用できる駒です。何より長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする