曜日別特売

ステンレス潜水ヒーター

ステンレス潜水ヒーター - 日本ヒーター

タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。
液位の低い槽でも使用可能です。

用途アルカリ性薬液の加熱・保温。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし連続使用温度(℃)50以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37408025YDS-10.5単相1000.5k
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37408034YDS-11単相1001.0k
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37408043YDS-11.5単相1001.5k
111,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37408052YDS-12単相1002.0k
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37408061YDS-20.5単相2000.5k
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする