曜日別特売

ABSデジマチックインジケータ

ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)2以下質量(g)130電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)保護等級IP66
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小表示(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36931115ID-B1051個-
46,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57660688ID-B1005(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.01
39,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660697ID-B105(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.001/0.01
54,150
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588039ID-B1005(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.01
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588048ID-B105(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.001/0.01
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203084ID-B1005(JCSS校正証明書付)1セット-
40,150
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203093ID-B105(JCSS校正証明書付)1セット-
55,150
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787898ID-B1005(英語版一般校正証明書付)1セット0.01
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787907ID-B105(英語版一般校正証明書付)1セット0.001/0.01
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36931106ID-B10051個-
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする