曜日別特売

ABSデジマチックインジケータ

ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7測定力(N)2.5以下仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全10種類を絞り込む
最小表示(mm)
最小表示量(mm)
広範囲行き精度(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最小表示(mm)
付属品
最小表示量(mm)
広範囲行き精度(mm)
戻り誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36931124ID-N10121個0.01-0.010.02MPEH:0.02
28,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
36931133ID-N1121個0.001/0.01(切換可能)-0.001/0.01(切換可能)0.003MPEH:0.002
42,400
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57660706ID-N1012(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.01ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付0.010.02MPEH:0.02
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660715ID-N112(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.001/0.01(切換可能)ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付0.001/0.01(切換可能)0.003MPEH:0.002
49,950
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588057ID-N1012(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.01校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付0.010.02MPEH:0.02
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588066ID-N112(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0.001/0.01(切換可能)校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付0.001/0.01(切換可能)0.003MPEH:0.002
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201569ID-N1012(JCSS校正証明書付)1セット0.01JCSS校正証明書付0.010.02MPEH:0.02
37,250
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203109ID-N112(JCSS校正証明書付)1セット0.001/0.01(切換可能)JCSS校正証明書付0.001/0.01(切換可能)0.003MPEH:0.002
50,950
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787916ID-N1012(英語版一般校正証明書付)1セット0.01英語版校正証明書付0.010.02MPEH:0.02
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787925ID-N112(英語版一般校正証明書付)1セット0.001/0.01(切換可能)英語版校正証明書付0.001/0.01(切換可能)0.003MPEH:0.002
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする