テクロック
小型ダイヤルゲージ
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途
機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
寸法H(mm)
5
寸法D(Φmm)
36.5
寸法E(mm)
10
寸法I(mm)
6.2
ステム径(Φmm)
8
測定子
部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)
39
裏ぶた仕様
平裏ぶた
取付径(Φmm)
(軸径)8
直径(mm)
(文字盤)39
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定力(N)
目盛仕様
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36931352
TM-35F
1台
5
1.3以下
0-50-100
-
65
¥
7,990
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
36931334
TM-35-01F
1台
10
1.5以下
0-5-10
-
65
¥
10,530
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
36931343
TM-35-02DF
1台
10
1.6以下
0-50-100
-
70
¥
11,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64984588
TM-35-01F(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
10
1.5以下
0-5-10
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
65
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64984597
TM-35-02DF(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
10
1.6以下
0-50-100
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64984606
TM-35F(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
5
1.3以下
0-50-100
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987467
TM-35-01F(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
10
1.5以下
0-5-10
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987476
TM-35-02DF(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
10
1.6以下
0-50-100
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987485
TM-35F(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
5
1.3以下
0-50-100
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787950
TM-35-01F(英語版一般校正証明書付)
1セット
10
1.5以下
0-5-10
英語版校正証明書付
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787959
TM-35-02DF(英語版一般校正証明書付)
1セット
10
1.6以下
0-50-100
英語版校正証明書付
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787968
TM-35F(英語版一般校正証明書付)
1セット
5
1.3以下
0-50-100
英語版校正証明書付
65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。