石定盤専用架台

石定盤専用架台 - 椿本興業石定盤専用架台 - 椿本興業

架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。

用途石定盤専用の架台。高さ(mm)800~850仕様完成品内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定盤寸法(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37409005TK-505010(定盤)500×500×100510510
119,000
118,800
130,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
37409014TK-604510(定盤)600×450×100610460
121,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
37409023TK-606013(定盤)600×600×130610610
127,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
37409032TK-755013(定盤)750×500×130760510
129,900
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
37408962TK-1007515(定盤)1000×750×1501010760
180,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
37408953TK-10010015(定盤)1000×1000×15010101010
201,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
37408971TK-15010020(定盤)1500×1000×20015101010
255,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
37408987TK-20010025(定盤)2000×1000×25020101010
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408996TK-20015030(定盤)2000×1500×30020101510
312,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする