ユニセイキ
石定盤スタンド フレキシブル形
幅(mm)
300
奥行(mm)
300
高さ(mm)
70
平面度(μm)
4以内
精度
JIS 0級
トラスコ品番
466-5554
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
20
精度・平面度(μm)
4以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37409197
UFX3030
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500