石定盤用アングル台

石定盤用アングル台 - ユニセイキ石定盤用アングル台 - ユニセイキ石定盤用アングル台 - ユニセイキ石定盤用アングル台 - ユニセイキ石定盤用アングル台 - ユニセイキ

重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。

用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)仕様完成品内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定盤寸法(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37409486UID-3045(定盤)450×300×100450300570
243,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37409434UID-4560(定盤)600×450×100600450600
243,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37409495UID-6060(定盤)600×600×125600600600
263,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37409407UID-100100(定盤)1000×1000×150770770530
359,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37409425UID-100200(定盤)2000×1000×2501570770430
732,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37409443UID-5050(定盤)500×500×100500500600
132,000
取扱い終了
37409452UID-5075(定盤)600×600×125750500600
141,000
取扱い終了
37409461UID-6090(定盤)900×600×125900600600
170,000
取扱い終了
37409477UID-75100(定盤)1000×750×150770700530
176,000
取扱い終了
37409416UID-100150(定盤)1500×1000×2001170770480
279,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする