マルチ計測器
マルチ AC/DCクランプリーカー
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×32×155
最大表示
2000カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37410396
M-700
0~100mA/1000A/10A 3レンジマニュアル
0~100mA/1000A 2レンジマニュアル
単3乾電池(LR6)×4本(付属)
5
78×155×32
380
¥
64,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
37410405
M-730
0~100mA/1000A/10A 3レンジマニュアル
0~100mA/1000A 2レンジマニュアル
単3乾電池(LR6)×4本(付属)
30
78×155×32
380
¥
69,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
m730操作方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった