AS ラコムテスターPH計

AS ラコムテスターPH計 - CyberScan

防水構造(IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。
洗浄が簡単な設計になっています。
センサー部の交換が可能です。

用途チーズ・肉・果物・乳製品・パン・生菓子・土壌等の測定。質量(g)90電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×4個(付属)測定範囲(pH)-1~15測定精度±0.01pH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×247分解能0.01pH保護等級IP67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
374107551-7726-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする