画像準備中

AS ラコムテスターPH計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37410755 品番1-7726-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水構造(IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。
洗浄が簡単な設計になっています。
センサー部の交換が可能です。

用途チーズ・肉・果物・乳製品・パン・生菓子・土壌等の測定。 質量(g)90 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×4個(付属) 測定範囲(pH)-1〜15 測定精度±0.01pH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×247 分解能0.01pH 保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする