デジタル糖度計

デジタル糖度計 - アタゴデジタル糖度計 - アタゴデジタル糖度計 - アタゴ

自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。

用途
水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Brix)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36934511PR-101α0~45%
90,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36934527PR-201α0~60%
170,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37410913PR-301α45~90%
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする