手持屈折計

手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所
(1件のレビュー)

見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。

用途濃度測定。
注意
※測定液をプリズム全体に広がるようにつけて下さい。広がりが不十分だと境界線が出なかったり、ボヤケたり、正確な測定ができなくなることがことがあります。
※白濁している液体には使用できません
※だし汁(通常0.4%~1%、濃い物で2%)を測定するには SK-104R をお使い下さい。
※丸洗い禁止
全13種類を絞り込む
測定範囲(Brix)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
測定範囲(Brix)
最小目盛
測定精度(%)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36935175SK-101R(0181-00)1台28~62%0.2(Brix%)±0.2Brix451-0071110
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36935184SK-102R(0182-00)1台0~18%0.1(Brix%)±0.1Brix451-0089125
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
36935193SK-104R(0184-00)1台0~10%0.1(Brix%)±0.1Brix451-0097125
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
36935202SK-106R(0186-00)1台58~92%0.5(Brix%)±0.5Brix451-010190
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36935211SK-107R(0187-00)1台45~82%0.5(Brix%)±0.5Brix451-011990
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36935227SK-109R(0189-00)1台0~50%1.0(Brix%)±1.0Brix451-0127105
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
89590322SK-200R(0190-00)1個---451-0160110
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89590261SK-101R1個---451-0071110
16,000
取扱い終了
代替品有
89590277SK-102R1個---451-0089125
17,000
取扱い終了
代替品有
89590286SK-104R1個---451-0097125
18,000
取扱い終了
代替品有
89590295SK-106R1個---451-010190
12,000
取扱い終了
代替品有
89590304SK-107R1個---451-011990
12,000
取扱い終了
代替品有
89590313SK-109R1個---451-0127105
14,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89590322SK-200R(0190-00)36935236SK-200R(0190-00)SK-200R(0190-00) 手持屈折計 佐藤計量器製作所 36935236手持屈折計佐藤計量器製作所1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
89590261SK-101R36935175SK-101R(0181-00)SK-101R 手持屈折計 佐藤計量器製作所 36935175手持屈折計佐藤計量器製作所1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
89590277SK-102R36935184SK-102R(0182-00)SK-102R 手持屈折計 佐藤計量器製作所 36935184手持屈折計佐藤計量器製作所1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
89590286SK-104R36935193SK-104R(0184-00)SK-104R 手持屈折計 佐藤計量器製作所 36935193手持屈折計佐藤計量器製作所1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
89590295SK-106R36935202SK-106R(0186-00)SK-106R 手持屈折計 佐藤計量器製作所 36935202手持屈折計佐藤計量器製作所1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
89590304SK-107R36935211SK-107R(0187-00)SK-107R 手持屈折計 佐藤計量器製作所 36935211手持屈折計佐藤計量器製作所1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
89590313SK-109R36935227SK-109R(0189-00)SK-109R 手持屈折計 佐藤計量器製作所 36935227手持屈折計佐藤計量器製作所1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36935193
2018-11-13
用途: 潤滑液の濃度を計測している

使い勝手は従来品と変わりなく、外観が赤と言うのが良

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする