柴田 シンプルパック

柴田              シンプルパック - SIBATA(柴田科学)

簡単操作のシンプルパックで容易に水質検査ができます。
手のひらに入る小型の容器ですので、かさばらず軽量です。
試薬の入った容器に検水を吸い込み振った後、10秒~数分で反応が完了します。
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。

用途簡単操作のシンプルパックで容易に水質検査。質量(g)100内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲
測定項目
反応時間
測定間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37411297080520-302445-1163pH5.0~9.5水素イオン濃度(pH5)10秒0.5間隔10段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411306080520-303460-0843pH3.6~6.2水素イオン濃度(pH36)10秒0.2間隔14段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411324080520-305460-0860pH4.8~8.2水素イオン濃度(pH48)10秒0.2間隔18段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411333080520-306418-26180.1~5mg/L遊離残留塩素C[[リットル]]O10秒8段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411342080520-307445-11710.1~5mg/L残留塩素TC[[リットル]]O2分8段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411351080520-308445-11800.02~1mg/L 0.006~0.3mg/L亜硝酸(亜硝酸イオン) 亜硝酸(亜硝酸性窒素NO2)2分6段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411367080520-309460-08780.02~2mg/L遊離シアンCN5分7段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411376080520-310460-08860.3~10mg/L鉄([[(R2)]])Fe2乗+20秒6段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411385080520-311460-08940.3~10mg/L鉄(Fe2++Fe3+)Fe20秒6段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411394080520-312460-09080.5~10mg/L銅Cu1分5段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411403080520-313460-09160~5mg/Lフッ素F2分5段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411437080520-317460-09410.05~2mg/L六価クロムCr6+10秒6段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411446080520-318460-09590~200mg/L全硬度TH10秒6段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411455080520-319460-09670.5~20mg/LマンガンMn30秒6段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411473080520-321460-09830.2~10mg/Lリン酸PO42分6段階
オープン
取扱い終了
代替品有
37411281080520-301445-1155pH1~11水素イオン濃度(pH1)10秒1間隔11段階
オープン
取扱い終了
37411315080520-304460-0851pH5.8~8.0水素イオン濃度(pH58)10秒0.2間隔12段階
オープン
取扱い終了
37411412080520-314445-11980~10mg/L(低濃度) 0~100mg/L(高濃度)化学的酸素消費量COD5分6段階
オープン
取扱い終了
37411421080520-315460-09245~100mg/L残留塩素100C[[リットル]]O10010秒6段階
オープン
取扱い終了
37411464080520-320460-09750~10mg/LアンモニウムNH48分6段階
オープン
取扱い終了
37411516080520-316460-093250~300mg/L残留塩素300C[[リットル]]O30010秒5段階
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37411297080520-30202895417080520-302080520-302 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895417簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411306080520-30302895426080520-303080520-303 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895426簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411324080520-30502895444080520-305080520-305 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895444簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411333080520-30602895453080520-306080520-306 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895453簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411342080520-30702895462080520-307080520-307 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895462簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411351080520-30802895471080520-308080520-308 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895471簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411367080520-30902895487080520-309080520-309 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895487簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(24回分)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
37411376080520-31002895496080520-310080520-310 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895496簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411385080520-31102895505080520-311080520-311 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895505簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411394080520-31202895514080520-312080520-312 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895514簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411403080520-31302895523080520-313080520-313 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895523簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411437080520-31702895566080520-317080520-317 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 02895566簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411446080520-31806668907080520-318080520-318 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 06668907簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411455080520-31906668882080520-319080520-319 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 06668882簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37411473080520-32106668891080520-321080520-321 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 06668891簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)1箱(48回分)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする