A&D(エー・アンド・デイ)
A&D デジタルマルチメーター汎用コンパクト形導通テスト機能黄色
超小型で手のひらに収まるコンパクトサイズです。
トラスコ品番
245-9248
質量(g)
80
電源
12Vアルカリ乾電池(LRV08)×1個(付属)
交流電圧(V)
400
抵抗(Ω)
2000k
直流電圧(V)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×22×100
最大表示
1999カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36935525
AD5527
¥
2,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください