A&D(エー・アンド・デイ)
A&D デジタルマルチメーター汎用コンパクト形導通テスト機能黄色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36935525
品番
AD5527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
超小型で手のひらに収まるコンパクトサイズです。
トラスコ品番
245-9248
質量(g)
80
電源
12Vアルカリ乾電池(LRV08)×1個(付属)
交流電圧(V)
400
抵抗(Ω)
2000k
直流電圧(V)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×22×100
最大表示
1999カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)
200