東日製作所
QH型ラチェットヘッド
トラスコ品番
272-4561
適合機種
トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの
質量(kg)
1.63
適合サイズ
27D
長さL1(mm)
125
角ドライブa(mm)
19.05
外幅C(mm)
70
厚さh(mm)
49.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36938097
QH27D
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください