曜日別特売

モトトルク

モトトルク - 東日製作所

市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED)
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。
ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。
※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。
樹脂ハンドル付。

用途
モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。
QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向質量(g)650
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※MT70Nの精度は±5%です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小目盛(N・m)
主な用途
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36938167MT70N1個1モータサイクル、一般用スケール、六角棒レンチ(設定トルク変更用)、ハードケース
29,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58374978MT70N(トレサビリティ体系図付)1個1モータサイクル、一般用スケール、六角棒レンチ(設定トルク変更用)、ハードケース
37,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331627MT70N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.2締め付け用樹脂ハンドル付
オープン
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする