伏虎金属工業
ベーンポンプモーター付き
クランプを外すだけで分解洗浄、メンテナンスができます。
低粘度液はもちろん高粘度液も移送できます。
4Pモーター付です。
自吸式ポンプなので呼び水がいりません。
PTFE仕様も対応可能(オプション)です。
用途
溶剤、薬液注入。
ジュース、液糖、にがり等の充填。
騒音値(dB)
75
使用可能液体
溶剤、薬液、ジュース、液糖、にがり等
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413835
VBB10M4A
10
~7
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37413844
VBB15M4A
15
~15
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37413853
VBB20M4A
20
~30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。