ABC商会
防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)
水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。
臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。
ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
用途
倉庫内の簡易防じん塗料。
仕様
F☆☆☆☆、一液型水性つやなし
質量(kg)
18
主な用途
倉庫
塗布面積(m
2
)
51(1回塗り)
乾燥時間(時間)
48(23℃)
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
3(23℃)
内容量
1缶(18L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37414946
DAH419HZT
グレー
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37414964
DAH049HZT
ライトグリーン
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37414937
DAH039HZT
グリーン
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37414955
DAH029HZT
ダークグリーン
¥
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。