LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
フェノリックローラー
ビックフット専用ローラーです。
無毛のローラーで最も高い凹凸仕上げになります。
用途
無毛ローラーで仕上げ用となります。
毛丈(mm)
0(無毛タイプ)
トラスコ品番
351-9856
質量(g)
47.5(1本)
種類
ローラー
ローラーサイズ(mm)
230
主な用途
ビックフット用
適合ハンドル
BF-TK
ローラー径(Φmm)
41(ローラー外径)、38(ローラー内径)
内容量
1箱(4本)
注意
※写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37070327
BFFR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください