エクセン
リレーノッカー(バイブタイプ)
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。
エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
打撃サイクル(回/min)
1~60
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
内容量
1台
注意
※平面取付用です。曲面に取り付ける場合は、曲面取付用をご指定ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
空気消費量(NL/回)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36945964
RKV80PA
45.10~109.00
15.2~23.7
0.60~1.40
14.5
¥
188,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36945921
RKV100PA
82.40~201.00
30.0~46.9
0.98~2.28
34.8
¥
253,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36945937
RKV30PA
5.50~13.10
1.2~1.8
0.05~0.13
1.3
¥
43,500
取扱い終了
36945946
RKV40PA
9.20~22.30
2.6~4.0
0.15~0.37
3.4
¥
66,000
取扱い終了
36945955
RKV60PA
20.60~49.00
6.9~10.6
0.33~0.77
9.3
¥
99,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。