曜日別特売

ツルハシ(柄のみ)

ツルハシ(柄のみ) - トンボ工業ツルハシ(柄のみ) - トンボ工業ツルハシ(柄のみ) - トンボ工業ツルハシ(柄のみ) - トンボ工業
(3件のレビュー)
用途さく岩、道路工事、鉄道工事材質楢材商品タイプ柄のみ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36947136BH90NSB15GB15G専用177-65849000.73
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36947154RH90NSB25G・R2G2.5kg用177-65929000.9
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
36947145RH105NSB25G・R2G2.5kg用177-660610501
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947145
2019-04-16
用途: ツルハシの修理

木材の素性が悪い部分が完全に乾燥しないうちに加工された様であちこち曲がっている商品が届きガッカリです。竹の子掘りに使用する予定ですので我慢すれば使えますが重作業には耐えられそうにないです。真ん中辺りが斜めに折れそうな繊維方向です。とても尖った先端の工具をつけて振り上げる気にはなれないです。メーカーさんはどんな検品をされているんでしょうかね? 自分の目で商品の個体差を見る事の出来ないネット通販の盲点を痛感しました。

6が参考にしています
対象商品 : 36947154
2017-07-21
用途: 樹木伐採後の切り株を掘り起こす。
その他業種

ツルハシを長年、使用していたが柄の先がくちくしツルハシが使えなくなり。ツルハシの柄を探していたところモノタロウで見つけ買い求めた。
これでまた、庭仕事に発揮してくれる。柄の握り具合、長さも丁度良く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36947154
2015-11-18
用途: 補修部品として
建設業・工事業

補修部品として購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする