曜日別特売

木製レーキ 柄のみ

木製レーキ 柄のみ - トンボ工業木製レーキ 柄のみ - トンボ工業
(1件のレビュー)

軽くて丈夫な椎材を使用、金具は簡単なボルト止めで刃先の付け替えも楽にできます。

全長(mm)1500質量(g)950トラスコ品番327-8301材質(柄)椎、(金具)スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36947513JWT
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947513
2021-05-27
用途: 野菜畑の畝作り
農・林・水産業

畝作りに重宝しています。
難を言えば、狭い場所での取り回し可能なように、収縮できれば最高です。
レイキは幅に合わせて取り替えて使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする