アソー
チッコロα
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途
化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-20~150(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
1.96以下
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
両内ネジ型
接続
Rc
使用流体
水、空気、油
ハンドル形状
ローレット式
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37072612
SW-1011
CADデータダウンロード
6
1/8
Rc1/8
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
37072637
SW-1022
CADデータダウンロード
8
1/4
Rc1/4
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
37072655
SW-1033
CADデータダウンロード
10
3/8
Rc3/8
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材