圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) - KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) - KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) - KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) - KITZ(キッツ)

ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。

用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072673BCGVL-10A103/8
4,770
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37072691BCGVL-15A151/2
5,430
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37072716BCGVL-8A81/4
4,280
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする