曜日別特売

ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) - イノック
(1件のレビュー)
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072734304SRV10A103/8
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37072752304SRV15A151/2
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37072777304SRV20A203/4
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37072804304SRV25A251
4,860
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37072822304SRV32A321-1/4
7,410
7,398
8,138(税込)
当日出荷
37072847304SRV40A401-1/2
9,620
9,598
10,558(税込)
当日出荷
37072865304SRV50A502
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37072883304SRV8A81/4
2,280
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37072883
2019-02-19
用途: エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする