イノック
ねじ込みボールバルブ
用途
水・油・ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の静流水)
接続方式
ねじこみ
接続
Rc
材質(ボール)
SCS14A
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37072901
316SFVM15A
15
1/2
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
当日出荷
37072926
316SFVM20A
20
3/4
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37072944
316SFVM25A
25
1
¥
9,570
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
37072962
316SFVM32A
32
1-1/4
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37072987
316SFVM40A
40
1-1/2
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37073005
316SFVM50A
50
2
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材