日立バルブ グローブバルブ10K

日立バルブ グローブバルブ10K - 桑名金属工業日立バルブ グローブバルブ10K - 桑名金属工業日立バルブ グローブバルブ10K - 桑名金属工業
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073276M10KFG103/810K
17,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
37073294M10KFG151/210K
17,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37073312M10KFG203/410K
20,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
37073337M10KFG25110K
23,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37073355M10KFG321-1/410K
35,900
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37073373M10KFG401-1/210K
40,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
37073391M10KFG50210K
52,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする