桑名金属工業
日立金属グローブバルブ10K
用途
120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~300
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
接続方式
ねじ込み
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073416
M10KSG-10A
10
3/8
10K
¥
11,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073434
M10KSG-15A
15
1/2
10K
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
37073452
M10KSG-20A
20
3/4
10K
¥
13,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
37073477
M10KSG-25A
25
1
10K
¥
17,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
37073495
M10KSG-32A
32
1-1/4
10K
¥
27,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073513
M10KSG-40A
40
1-1/2
10K
¥
29,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073531
M10KSG-50A
50
2
10K
¥
41,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材