曜日別特売

日立金属ゲートバルブ10K

日立金属ゲートバルブ10K - 桑名金属工業
用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073556M10KFS-10A103/810K
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37073574M10KFS-15A151/210K
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073592M10KFS-20A203/410K
29,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073617M10KFS-25A25110K
38,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073635M10KFS-32A321-1/410K
47,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073662M10KFS-40A401-1/210K
59,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37073687M10KFS-50A50210K
84,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする