曜日別特売

エビロンガスケット

エビロンガスケット - ニチアスエビロンガスケット - ニチアス
(1件のレビュー)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。

用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。特性耐食性厚さ(mm)5使用圧力10k
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312685049013-10K100A1枚100464-088811048
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
312685209013-10K15A1枚15464-0896301/24
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
312685299013-10K20A1枚20464-0900303/44
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
312685389013-10K25A1枚25464-09185014
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
312685479013-10K40A1枚40464-0926601・1/24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
312685569013-10K50A1枚50464-09347024
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
312685659013-10K65A1枚65464-0942902・1/24
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
312685749013-10K80A1枚80464-095110038
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
374162949013-10K15A1個15464-0896301/24
オープン
取扱い終了
代替品有
374163039013-10K20A1個20464-0900303/44
オープン
取扱い終了
代替品有
374163129013-10K25A1個25464-09185014
オープン
取扱い終了
代替品有
374163219013-10K40A1個40464-0926601・1/24
オープン
取扱い終了
代替品有
374163379013-10K50A1個50464-09347024
オープン
取扱い終了
代替品有
374163469013-10K65A1個65464-0942902・1/24
オープン
取扱い終了
代替品有
374163559013-10K80A1個80464-095110038
オープン
取扱い終了
代替品有
374162859013-10K100A1個100464-088811048
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
374162949013-10K15A84395614T90139013-10K15A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395614エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
374163039013-10K20A84395623T90139013-10K20A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395623エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
374163129013-10K25A84395632T90139013-10K25A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395632エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
1,798
欠品中
税込1,978
注文コードが変更になりました
374163219013-10K40A84395657T90139013-10K40A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395657エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
374163379013-10K50A84395666T90139013-10K50A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395666エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
374163469013-10K65A84395675T90139013-10K65A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395675エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
374163559013-10K80A84395684T90139013-10K80A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395684エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
374162859013-10K100A84395693T90139013-10K100A エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395693エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37416355
2021-04-13
用途: 配管補修用
川口薬品株式会社

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする