抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ

抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ - 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ - 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ - 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ - 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ - 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ - 前田シェルサービス

有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。
HACCP対応です。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。
抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。
日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。

用途
有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。
かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37086576T-105A-1000-AB3/8Rc0.01
94,300
79,980
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
37086585T-107A-1000-AB1/2Rc0.01
97,700
79,980
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
37086603T-110A-1000-AB3/4Rc0.01
318,300
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10449014T-120A-1000-AB1Rc0.01
795,200
699,800
769,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
10449023T-140A-1000-AB1-1/4Rc0.01
1,117,000
899,800
989,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
10449005T-180A-1000-AB2Rc0.01
2,447,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする