VVFケーブル(2.0mm×2cタイプ)

VVFケーブル(2.0mm×2cタイプ) - 正和電工

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。

用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)2外寸(mm)約6.6×10.5仕様JIS C3342規格品絶縁体厚さ(mm)0.8定格600V-23A導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65導体単線内容量1巻
注意
※VVFケーブルを使用しての屋内配線工事、動力配線工事は法令により電気工事士の有資格者以外の方は、工事施工することはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37098993VA-10CT101.26
オープン
取扱い終了
代替品有
37099011VA-15CT151.83
オープン
取扱い終了
代替品有
37099036VA-20CT202.4
オープン
取扱い終了
代替品有
37099054VA-05CT50.61
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37098993VA-10CT36675581VVF2.0×2CVA-10CT VVFケーブル 正和電工 36675581VVFケーブル正和電工1巻
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37099011VA-15CT36675597VVF2.0×2CVA-15CT VVFケーブル 正和電工 36675597VVFケーブル正和電工1巻
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
37099036VA-20CT36675606VVF2.0×2CVA-20CT VVFケーブル 正和電工 36675606VVFケーブル正和電工1巻
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
37099054VA-05CT36675572VVF2.0×2CVA-05CT VVFケーブル 正和電工 36675572VVFケーブル正和電工1巻
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする