曜日別特売

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) - PANDUIT(パンドウイット)
(8件のレビュー)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053

材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)内容量1袋
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49027404HSTT06-YK1黒×8本、6色×各3本(収縮前)1.6、(収縮後)0.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49027413HSTT09-YK1黒×6本、6色×各3本(収縮前)2.4、(収縮後)1.2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37099395HSTT12-YK1黒×2本、6色×各3本(収縮前)3.2、(収縮後)1.6
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37099413HSTT19-YK1黒×6本、6色×各2本(収縮前)4.7、(収縮後)2.4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37099431HSTT25-YK1黒×2本、6色×各1本(収縮前)6.4、(収縮後)3.2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37099377HSTT38-YK1黒×6本、6色×各1本(収縮前)9.5、(収縮後)4.7
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37099456HSTT50-YK1黒×4本、6色×各1本(収縮前)12.7、(収縮後)6.4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49027431HSTT75-YK1黒×2本、6色×各1本(収縮前)19.1、(収縮後)9.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49027422HSTT100-YK1黒×1本、6色×各1本(収縮前)25.4、(収縮後)12.7
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099395
2024-05-08
用途: ヒモの端末処理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カラフルでとてもおしゃれになりました、ちょっと細めだったけど、最高です

対象商品 : 37099377
2020-10-12
用途: 配線の絶縁及び断線防止
医療・福祉・介護関連業

材質がしっかりしており、カラ-のバリ-ションが何色かあり配線の区別しやすいのが良い。

対象商品 : 37099413
2017-10-26
用途: 電装用
デンソー串木野自動車・二輪車・自転車関連業

特別問題なく使用できるので今後も使おうと思いますよろしく。

対象商品 : 37099431
2016-02-12
用途: 配線の絶縁
農・林・水産業

いろいろな 太さが入っているので 使い易いです。
大口径のものは 少量ぱっくでほしいです。

対象商品 : 49027404
2016-08-25
用途: 作業用
有限会社エンドー・デンタルラボ

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

対象商品 : 37099413
2015-10-05
用途: 自動車
有限会社アルピーヌジャパン

自動車オーディオ関係の処理

対象商品 : 37099413
2014-01-24
用途: 端子保護・色分け

かなり割高だけど、色が揃っているのは便利。
ただしかなり厚手なので用途が限られる。
Monoさんでは厚手のシュリンクチューブしか扱って無いようですが、Versafit や スミチューブC など肉薄のチューブを切り売りして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 37099377
2012-10-29
用途: コネクタの色分け

割高ですが、少しづつ色が欲しいときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする