曜日別特売

熱収縮チューブエコノミ

熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミ - PANDUIT(パンドウイット)
(3件のレビュー)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053

用途
屋内。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
収縮率50%(120℃加熱時)耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
適合電線(mm2)
長さ(m)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37099474HSTTVA12-Y1袋(7本)(収縮前)3.2、(収縮後)1.60.500.15221
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37099492HSTTVA19-Y1袋(7本)(収縮前)4.7、(収縮後)2.40.75~1.500.15236
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37099517HSTTVA25-Y1袋(5本)(収縮前)6.4、(収縮後)3.22.50~4.000.15236
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37099535HSTTVA38-Y1袋(4本)(収縮前)9.5、(収縮後)4.76.00~10.000.15237
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37099553HSTTVA50-Y1袋(4本)(収縮前)12.7、(収縮後)6.410.00~25.000.15240
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49027377HSTTVA75-Y1袋(3本)(収縮前)19.1、(収縮後)9.535.00~70.000.15244
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49027361HSTTVA100-Y1袋(2本)(収縮前)25.4、(収縮後)12.770.00~120.000.15245
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099492
2021-04-25
用途: バイク整備や理容椅子の修理
スーパーヘアー 切りっTサービス業

今までは一般的なチューブを使ってましたが今回は出来るだけ防水をしたかったので接着剤入りのこの商品を購入です。
より安心できると思います。

対象商品 : 37099517
2020-08-07
用途: コードのまとめ 補強
卸売・小売業

使い勝手も良く、MILスペックで大変信頼できるチューブです。

対象商品 : 37099553
2016-03-20
用途: 電線の防水加工

やや太い電線の接続部分を防水するためにボンド付きを利用しています。
一般には入手しづらく、いろいろなサイズがあって良いのですが、
最初からカットしてあるので少々無駄が生じます。定尺の扱いがあれば
目的に応じてカットできるので検討願いたいです。その際折り曲げて納入して
くれてもかまわないのですが、長期間曲げたままだと屈曲した部分が内部で
くっついてしまうので、出荷時に曲げてもらいたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする