エンプラスプロケットアイドラー

エンプラスプロケットアイドラー - イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー - イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー - イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー - イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー - イマオコーポレーション

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。

用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法t(mm)
歯数
歯幅(mm)
軸穴径(Φmm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37121865BIS221362745.542.611010202.8212.81025
1,800
1,746
1,921(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121883BIS3205.511406660.891515324.3204.31535
1,240
1,190
1,309(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121901BIS41912.731518377.161915297.2197.21540
2,300
2,231
2,454(税込)
当日出荷
37121926BIS51612.731518881.371915298.7168.71550
2,500
2,425
2,668(税込)
当日出荷
37121944BIS61412.731549385.6119152911.71411.71560
2,600
2,590
2,849(税込)
当日出荷
37121962BIS81212.7315410898.1419152914.61214.61580
2,600
2,522
2,774(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする