光宝興産
オイルポット窓日の丸型
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
日の丸タイプは、オイルの泡立ちの激しい高速度の機械に使用します。
仕様
打ち込み式、日の丸タイプ
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
取付穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37122443
HM-W-25
102-9185
9
38
25
25.5
オープン
取扱い終了
37122461
HM-W-30
102-9207
11
54
30
30.5
オープン
取扱い終了
37122486
HM-W-35
102-9223
11
80
35
35.5
オープン
取扱い終了
37122504
HM-W-40
102-9240
11
98
40
40.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください