HM-W-35 オイルポット窓日の丸型 光宝興産 37122486

オイルポット窓日の丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37122486 品番HM-W-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
日の丸タイプは、オイルの泡立ちの激しい高速度の機械に使用します。

仕様打ち込み式、日の丸タイプ トラスコ品番102-9223 厚さ(mm)11 質量(g)80 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)35 外径(mm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする