光宝興産
光宝興産の グリスニップル・オイル窓
光宝興産の オイルポッド窓/オイル栓
光宝興産の オイルポッド窓
オイルポット窓日の丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37122504
品番
HM-W-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
日の丸タイプは、オイルの泡立ちの激しい高速度の機械に使用します。
仕様
打ち込み式、日の丸タイプ
トラスコ品番
102-9240
厚さ(mm)
11
質量(g)
98
耐熱温度(℃)
100
取付穴径(Φmm)
40
外径(mm)
40.5